text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main 5X80T2


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 5J220427
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 5 - 5
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J220427
EAN 3148511537008
UBB 500637607689
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.5X80T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.