text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Standard Drift Punch Hexagon Shank 10mm 4.9mm Tip Steel 165mm


Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 58 HRc selon les dimensions. Présentation : corps hexagonal, tige en acier haute résistance. Finition : zinguée.

Numéro d'article 8F432467
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 165
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4.9
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 165
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4.9
Forme de la tige Autre
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F432467
EAN 3148511595602
UBB 500639785434
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 249.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.