text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pied à coulisse 0-200mm 0.02mm Précision 290mm


Précision : 1/50ème - 0,02 mm. Capacité de mesure : 200 mm. Mesure d'intérieur, d'extérieur (alésage supérieur à 10 mm). Règle acier Inox - finition mate. Dureté de la règle : 40 HRc minimum. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum. Blocage du vernier par vis. Résistance des graduations aux produits chimiques. Parfait contraste pour garantir une qualité de lecture optimale. Livré en coffret avec certificat de conformité.

Article number 8E110421
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 290
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 290
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Plage de mesure (mm) ['0', '200']
Matériau Acier inoxydable
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Type de réglage fin Curseur
Marque Facom

Article numbers

Article number 8E110421
EAN 3148512042501
UBB 500639466647
UNSPSC 27111806
Manufacturer article nr  805.M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.