text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Embout Tournevis TT40 1/4 » Hex 70mm


Conformes aux spécifications Resistorx®. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm. Les embouts longs 70 mm, sont décolletés pour permettre l'accès aux vis logées dans les puits.

Numéro d'article 3B680622
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6.6
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B680622
EAN 3148510258423
UBB 500639120053
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EXR.140L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.