Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
5R781456
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
Facom Clé à cliquet S.372
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5R781456
Isolé
Non
Poids
165
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (m)
15
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Poids
165
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (m)
15
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
15
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Longueur du montant (mm)
66
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Type
Ratchet Head
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R781456
EAN
3148510589008
UBB
500638649417
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
S.372