Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
0E598135
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
Facom Ratchet Combination Wrench 21mm Drive 15° Satin Chrome 287mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0E598135
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
314
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
287
Largeur de clé côté ouvert (mm)
21
Traitement de surface
Chromé
Poids
314
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
13/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm)
21
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
46.9
Largeur de tête, côté couronne (mm)
39.7
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Code Douanier
8204110000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E598135
EAN
3662424064746
UBB
500668366072
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
467B.21