Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
8I362776
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
Facom Clé à cliquet 42585
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8I362776
Isolé
Non
Hauteur
24.5
Poids
245
Diamètre de la tête (mm)
29
Longueur (mm)
210
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
24.5
Poids
245
Diamètre de la tête (mm)
29
Longueur (mm)
210
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
9.53
Angle de basculement arrière (°)
5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
15
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Longueur du montant (mm)
195
Marque
Facom
Code Douanier
82042000
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I362776
EAN
3148519339437
UBB
500638640408
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
JL.171