text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels R.151AVSE


Cikkszám 9N973904
Geïsoleerd Ja
Hoogte 45
Gewicht 140
Kopdiameter (mm) 35
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geïsoleerd Ja
Hoogte 45
Gewicht 140
Kopdiameter (mm) 35
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 9N973904
EAN 3148510520315
UBB 500638643626
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz R.151AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.