text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Puller External 2-Arm 50mm largeur de mâchoire 70mm profondeur de mâchoire


Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même si il n'est pas en tension. Sécurité : un fusible limitateur de puissance s'écrase lorsque la force appliquée est trop importante. Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.49AM) : - Par embout : U.301E1 (Réf U.301P et U.301M). - Par embout : U.301E2 (Réf U.301L).

Numéro d'article 6T837504
Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 8.83
Nombre de crochets 2
Profondeur du pied de crochet (mm) 70
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['15', '50']
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 8.83
Nombre de crochets 2
Profondeur du pied de crochet (mm) 70
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['15', '50']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 110

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T837504
EAN 3148516946638
UBB 500639251635
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.301P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.