text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Puller External 2-Arm 150mm Largeur de mâchoire 150mm Profondeur de mâchoire


Accessibilité : extracteur à 2 griffes fines. Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.49AM). - Par embout : U.301E1 (Réf U.301 et U.301-150). - Par embout : U.301E2 (Réf U.301-200).

Numéro d'article 1N987114
Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 8.83
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur de rotule
Force de traction max. (N) 8.83
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Profondeur du pied de crochet (mm) 150
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['15', '150']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 150

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N987114
EAN 3148516946041
UBB 500639250801
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.301-150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.