text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pinces à bouts robustes 4.5mm Fil 35 x 12 x 14mm Mâchoire 280mm


Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main. Longue durée de vie des taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC. Capacité de coupe des taillants : - Jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm. - Maxi. sur fil dur 160 Kg/mm². Présentation : brunie, tête polie.

Numéro d'article 6U383598
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Poli
Poids 450
Longueur (mm) 280
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Poli
Poids 450
Longueur (mm) 280
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 35
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Laqué
Hauteur de tête (mm) 12
Certifié VDE Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U383598
EAN 3148516784872
UBB 500637409433
UNSPSC 27112112
N° Article du fabricant 495A.28EL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.