text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Pinces à bouts robustes 4.5mm Fil 35 x 12 x 14mm Mâchoire 250mm


Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main. Longue durée de vie des taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC. Capacité de coupe des taillants : - Jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm. - Maxi. sur fil dur 160 Kg/mm². Présentation : brunie, tête polie.

Numéro d'article 4H078715
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 250
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 35
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 25
Certifié VDE Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H078715
EAN 3148516784612
UBB 500637409276
UNSPSC 27112112
N° Article du fabricant 495A.25EL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.