text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pince Verrouillable Automatique Longue Ouverture Mâchoire 45mm Acier Chromé 175mm


Pince pour tenir, placer ou extraire des pièces dans les endroits d'accès difficiles. Becs adaptés pour maintenir des pièces de section plate ou ronde. Ajustage automatique sur la pièce à serrer, seule la pression est à régler. Mâchoire traitée en acier forgé au Chrome Molybdène : grande résistance à l'usure. Poignée quadrillée pour une prise en main anti-glisse. Déverrouillage d'une seule main par levier à ouverture intérieure. Présentation : chromée, mécanisme breveté bruni.

Numéro d'article 4J195455
Isolé Non
Adapté à Autre
Projection (mm) 169.5
Longueur totale (mm) 175
Longueur de mâchoire (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Adapté à Autre
Projection (mm) 169.5
Longueur totale (mm) 175
Longueur de mâchoire (mm) 5.5
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J195455
EAN 3148517716315
UBB 500639225092
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 582.7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.