Pince et pince à épiler
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles
1O177477
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
FACOM Pince combinée 180MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1O177477
Isolé
Oui
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Non
Poids
260
Longueur (mm)
180
Isolé 1 000 V
Non
Section longitudinale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Non
Poids
260
Longueur (mm)
180
Isolé 1 000 V
Non
Section longitudinale
Non
Forme ronde
Non
Coupe en spirale
Non
Profondeur d'encoche ajustable
Non
Longueur de dénudage ajustable
Non
Largeur de tête (mm)
26
Plage de dénudage diamètre (mm)
2.2 - 2.2
Finition de la poignée
2 composant
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Autoréglage
Non
Hauteur de tête (mm)
220
Certifié VDE
Non
Marque
Facom
Code Douanier
8203200000
Type
Special Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O177477
EAN
5054905296414
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
192A.18CPE-R