text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Pince Automatique Multigrip Ouverture Mors 28mm Bruni 170mm


Réglage de l’ouverture automatique et d’une seule main lors de la prise de pièce. Capacité : - 485.17 : diamètre 28 mm, 6 pans 23 mm. - 485.23 : diamètre 45 mm, 6 pans 38 mm. Présentation : brunie, branches gainées PVC.

Numéro d'article 0Q284770
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 150
Longueur 170
Articulation Sliding joint
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 150
Longueur 170
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 23
Ouverture de mâchoire max. (mm) 28
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 28
Finition de la poignée 1 composant
Nombre de réglages 6
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm) 42
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q284770
EAN 3148511788905
UBB 500637418269
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 485.17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.