text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pince à sertir hydraulique en boîte 10-70mm² Longueur 215mm


Exemple d'utilisation : batterie, alternateur, démarreur, hayon, remorques. Sertissage de qualité et de forme identique à ce qui est fait en usine grâce au vérin de 35 000 N et au système de déclenchement en fin de sertissage garantissant la bonne pression. Plus rapide et plus fiable que la soudure. Sertissage des cosses électriques de 10 à 70 mm. Têtes rotative sur 360° pour les accès difficiles. Dimension de la pince (L. x P. x H.) : 215 x 180 x 30 mm. Pince livrée en coffret avec 5 matrices à empreinte hexagonale : 10 - 25 - 35 - 50 - 70 mm². Poids : 1,700 kg.

Numéro d'article 8B979011
Longueur 215
Finition/actionnement Mécanique
Section transversale (mm²) 10 - 70
Nombre d'inserts fournis 5
Force de pressage (kN) 35 - 35
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 215
Finition/actionnement Mécanique
Section transversale (mm²) 10 - 70
Nombre d'inserts fournis 5
Force de pressage (kN) 35 - 35

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B979011
EAN 3148517247031
UBB 500639233096
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 789.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.