text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Pince à barre à large saillie Zinc moulé 1000mm Ouverture de mâchoire 150 x 1140 x 215mm


Mêmes caractéristiques que le modèle Réf 272A avec les avantages supplémentaires d'un coulisseau et d'un valet profonds pour la prise de pièces larges. Capacité : 0 -- 1000 mm. Saillie : 150 mm.

Numéro d'article 1A531582
Poids 5100
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 1140
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '1000']
Emballé par 1

Spécifications

Poids 5100
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 1140
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '1000']
Longueur de mâchoire (mm) 215
Matériau de la poignée Autre
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A531582
EAN 3148511628805
UBB 500639392710
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant 272.1000L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.