text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 35 C VP 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2 po. 4 pans) L400 mmxl400 mm STAHLWI


DIN 3119/ISO 6788 partie centrale forgée, bras d'extension emboutis avec têtes de douilles forgées extra profondesAcier allié chromé, chromé

Numéro d'article G0290.001.780
Traitement de surface Chromé
Poids 5020
Longueur totale (mm) 400
Largeur de clé 1 (mm) 17
Largeur de clé 2 (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 5020
Longueur totale (mm) 400
Largeur de clé 1 (mm) 17
Largeur de clé 2 (mm) 19
Largeur de clé 3 (mm) 22
Largeur de clé 4 (mm) 12.5
Marque STAHLWILLE
Type 35 C LKW

La description

DIN 3119/ISO 6788 partie centrale forgée, bras d'extension emboutis avec têtes de douilles forgées extra profondesAcier allié chromé, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 43030006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.