text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Pied à coulisse 122 0-150mm


Plage de mesure: 0-150 mm/0-6" Précision: Voir le tableau des caractéristiques Lecture: 0.05 mm-1/128" Précision (20°): ±0,05 mm/0.002" Unité de mesure: Métrique/Inch Jauge de profondeur: plate Avec vernier autobloquant: Oui L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C : 17 mm D: 16 mm Livré: In soft case Poids: 142 g

Numéro d'article M5206.531.122
Traitement de surface Chromé
Longueur 229
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 150
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 229
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.05
Plage de mesure (mm) 0 - 150
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Type de réglage fin Curseur
Marque Mitutoyo

Numéros d'articles

Numéro d'article M5206.531.122
EAN 4946368110554
UBB 240195052883
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 531-122
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.