Pinces à bec plat
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec plat
3R703650
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
Facom Micro-Tech - Pince à becs courts - Profondeur de mâchoire 9 mm - Pointe droite 120 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Maillure fine. Poids : 55 g.
Description complète
Numéro d'article
3R703650
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
120
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
26
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
120
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
26
Largeur de tête (mm)
9
Finition de la poignée
1 composant
Revêtement de la poignée
Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm)
6
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3R703650
EAN
3148511759950
UBB
500639186062
UNSPSC
27112126
N° Article du fabricant
432.MT