text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Electronic Torque Driver 1/4 » Square Drive 2-10Nm Ergonomic Grip 168mm


Classe II type F (A.440 production). Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle. Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite. Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts série 1 - 1/4". Entraînement 1/4" sur le manche pour utilisation avec une poignée à cliquet type A.300PA. livrés avec clé mâle de réglage 4 mm. Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

Numéro d'article 9U533948
Isolé Oui
Électronique Non
Poids 400
Longueur totale (mm) 168
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Électronique Non
Poids 400
Longueur totale (mm) 168
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['2', '10']
Dimension de raccordement (mm) 1
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Marque Facom
Model MICRO-TECH

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U533948
EAN 3148516660305
UBB 500638667062
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant A.444
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.