text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Machines à meuler et à polir V.252FPB


Numéro d'article 0F071726
Hauteur 115
Longueur (mm) 225
Vitesse de rotation (1/min) 10000
Pression de service max. (bar) 6.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 152
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 115
Longueur (mm) 225
Vitesse de rotation (1/min) 10000
Pression de service max. (bar) 6.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 152
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Nombre de trous disque abrasif 6
Volume d'air requis 105
Marque Facom
Code des marchandises 8467295900
Type Orbital Sander

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F071726
EAN 3148517988767
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant V.252FPB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.