Pinces multiprises
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
Pinces et pincettes
Pinces multiprises
7G735966
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
Facom Locking Twin Multigrip Pince 28mm Ouverture Mors Poignée Ergonomique Acier Chromé 245mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7G735966
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
230
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
185
Articulation
Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
230
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
185
Articulation
Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm)
24
Ouverture de mâchoire max. (mm)
36
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
22
Finition de la poignée
2 composant
Avec protection contre les chocs
Oui
Nombre de réglages
12
Revêtement de la poignée
Autre
Hauteur de tête (mm)
48
Marque
Facom
Code Douanier
82032000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G735966
EAN
3148519080438
UBB
500637413880
UNSPSC
27112101
N° Article du fabricant
181A.18CPE