text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lampe d'inspection fluorescente 320lm


Longévité, puissance d’éclairage. Basse consommation: 11W. Tube fluo 11W. Ne chauffe pas. Classification étanchéité: IP55. Cache anti-éblouissement. 470 Lux à 0,5 m. 320 Lumens. Câble caoutchouc H05 RN-F: bonne tenue aux hydrocarbures. Pas de transformateur. Pas d’enrouleur de câble. Tension: 24 V. Longueur de câble: 10 m. Poids (lampe seule): 450 g. Tube fluo de rechange : 777B.BULD. Verrine de rechange : 777B.LENS.

Numéro d'article 0E861941
Avec cordon de raccordement et prise Oui
Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) ['11', '11']
Source lumineuse Lampe fluorescente
Tension nominale (V) ['24', '24']
Emballé par 1

Spécifications

Avec cordon de raccordement et prise Oui
Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) ['11', '11']
Source lumineuse Lampe fluorescente
Tension nominale (V) ['24', '24']
Degré de protection (IP) IP55
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Puissance du système (W) 11
Flux lumineux efficace (lm) 320
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E861941
EAN 3662424037559
UBB 500637637470
UNSPSC 39112006
N° Article du fabricant 777B.24F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.