Contient : 1 x cliquet 3/8" "Paume de main" - J.161. 16 x douilles 3/8" 6 pans métrique - J.H7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. 16 x douilles 3/8" longues 12 pans métriques - J.7LA - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. 2 x embouts ED.1T High Perf' série 1 pour vis cruciformes Pozidriv® - 1/4 - L 25 mm : PZ1 - PZ2. 2 x embouts ED.2 standard série 2 pour vis cruciformes Pozidriv® - 5/16 - L 32 mm : PZ3 - PZ4. 2 x embouts ES.1T High Perf' série 1 pour vis à fente - 1/4 - L 25 mm : F5,5 - L 25 mm : F6,5 L 25 mm. 2 x embouts ES.2 standard série 2 pour vis à fente - L 41 mm - 5/16 : F8 - F10. 1 x barre articulée 3/8" - J.140A. 1 x cardan universel 3/8" - J.240A. 1 x douille 3/8" porte-embouts à jonc de retenue - pour embouts 1/4'. 1 x douille 3/8" porte-embouts à jonc de retenue - pour embouts 5/16'. 1 x rallonge 3/8" - L 125 mm. 1 x rallonge 3/8" - L 250 mm. 1 x poignée coulissante 3/8" - J.120A. 1 x rallonge flexible 3/8" - L 200 mm. 1 x vilebrequin 3/8" - J.110A. 7 x douilles tournevis 3/8" pour vis 6 pans creux métrique - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm. Coffret tôle - BT.105. Plateau pour J.451EP - PL.77A.