Contient : Cliquet(s) 1/2" : - Cliquet 1/2" étanche Hautes Performances - SL.161 Douille(s) 1/2" : - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 08 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 09 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 10 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 11 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 12 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 13 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 14 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 15 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 16 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 17 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 18 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 19 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 21 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 22 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 23 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 24 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 27 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 30 mm - S - Douille 1/2" 12 pans métrique - 32 mm Accessoire(s) 1/2" : - Poignée coulissante 1/2" - S.120A - S.S - Rallonge angulaires 1/2" - L 130MM Conditionnement : - Boîte bimatiere S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO