text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés à cliquet 6000 Joker 8 Imperial Set 1 SET 8-PC 5/16"- 3/4"


6000 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, Imperial, 8 pièces 8x 6000 Joker Clés mixtes à cliquet, Imperial : 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmSet de clés mixtes à cliquet de haute qualité de Wera : tout ce qu'une clé doit pouvoir faire. Et bien plus encore.

Numéro d'article 81955.001.010
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 8
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 8
Marque WERA
Model 6000 Joker

La description

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, Imperial, 8 pièces 8x 6000 Joker Clés mixtes à cliquet, Imperial : 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmSet de clés mixtes à cliquet de haute qualité de Wera : tout ce qu'une clé doit pouvoir faire. Et bien plus encore. Plus rapide, meilleure, élégante. Oui, un vrai Joker. La nouvelle génération de clés à cliquet combinées. Jeu de 8 pièces avec dimensions impériales dans une pochette robuste. Convient pour les têtes de boulons et les écrous hexagonaux. Fonction de maintien, grâce à la plaque métallique de la mâchoire, qui réduit le risque de chute des écrous et des boulons. La plaque métallique remplaçable de la mâchoire sécurise les écrous et les boulons grâce à ses dents extra-dures et limite le risque de glissement. La butée intégrée empêche tout glissement autour de la tête du boulon et permet d'appliquer un couple plus élevé. La géométrie à double hexagone assure une connexion positive avec les écrous et les boulons et réduit le risque de glissement. L'angle de retour de seulement 30° à l'extrémité ouverte évite de perdre du temps à retourner la clé pendant les travaux de fixation. Le mécanisme à cliquet à l'extrémité de l'anneau, doté d'un mécanisme exceptionnel à dents fines - 80 dents au total - permet une grande flexibilité, même dans les espaces de travail très restreints. La géométrie spécialement forgée assure un transfert de couple et une résistance élevés. Fabriqué en acier au chrome molybdène haute performance avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. ",Take it easy" , Tool Finder avec un code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
N° Article du fabricant 05020012001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.