text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Fraise lime carbure  20,5MM


Fraises 3 dents en acier HSS pour noyer les têtes de vis fraisées. Nécessite le perçage d'un avant-trou avec un foret cylindrique Réf 222A.T.

Numéro d'article 9G564780
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 20.5 - 20.5
Nombre de bords coupants 3
Adapté au bois massif Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20.5
Marque Facom

La description

Fraises 3 dents en acier HSS pour noyer les têtes de vis fraisées. Nécessite le perçage d'un avant-trou avec un foret cylindrique Réf 222A.T.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G564780
EAN 3148511542941
UBB 500637624429
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 229.TT4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.