text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Fraise lime carbure  16,5MM


Article number 7B666527
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 16.5 - 16.5
Nombre de bords coupants 3
Adapté au bois massif Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16.5
Marque Facom
Code Douanier 82077090
Type Countersink

Article numbers

Article number 7B666527
EAN 3148511542934
UBB 500637624262
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  229.TT3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.