text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Forets coniques 229A.1


Pour le perçage, l'ébavurage, l'alésage dans des matériaux de faible épaisseur : tôle, métaux non ferreux. En acier HSS. Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm. Ne nécessite pas d'avant-trou.

Numéro d'article 8Z030587
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 59
Diamètre du foret (mm) 8.5
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Épaisseur max. de plaque (mm) 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Facom

La description

Pour le perçage, l'ébavurage, l'alésage dans des matériaux de faible épaisseur : tôle, métaux non ferreux. En acier HSS. Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm. Ne nécessite pas d'avant-trou.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z030587
EAN 3148516300614
UBB 500637587626
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 229A.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.