Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6U278591
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
Facom Foret Standard 9,5MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6U278591
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
9.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
127
Diamètre du foret (mm)
9.5
Diamètre d'arbre (mm)
9.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Facom
Type
Ground Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6U278591
EAN
3148511506806
UBB
500637584656
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
222A.T9.5