text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Foret Standard 11,5MM


Numéro d'article 3M359462
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.5
Diamètre d'arbre (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Facom
Type Ground Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M359462
EAN 3148511506868
UBB 500637580282
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 222A.T11.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.