Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5A306184
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
Facom Foret conique pour extracteurs 3,5MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285.
Description complète
Numéro d'article
5A306184
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre de l'alésage
3.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
3.5
Diamètre de l'alésage
3.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Nombre de lames
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A306184
EAN
3148511652008
UBB
500637586222
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
285.F1