Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6N461533
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
Facom Foret conique pour extracteurs 10MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6N461533
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre de l'alésage
10
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Nombre de lames
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
10
Diamètre de l'alésage
10
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Nombre de lames
1
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82075060
Type
Single Tapered Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N461533
EAN
3148511652206
UBB
500637587055
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
285.F5