Accessoires
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
Taraudage
Accessoires
3C172565
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
Facom Foret & extracteur pour extraction de goujons 100MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
885.F : Forets. 885.EH : Extracteurs.
Description complète
Numéro d'article
3C172565
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Longueur (mm)
100
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre du foret (mm)
6.3
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Longueur (mm)
100
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Forme de la tige
Cylindrique
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Facom
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
885.F : Forets. 885.EH : Extracteurs.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C172565
EAN
3148512106401
UBB
500637619239
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
885.F3