text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Filière M18X250


Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéro d'article 5H611624
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38.1
Hauteur 15
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38.1
Hauteur 15
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 18
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°) 90
Direction de coupe Droit
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom

La description

Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.18X250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.