Filière
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
Taraudage
Filière
6W814290
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
Facom Filière M16X200
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W814290
Modèle
Matrice de découpage
Diamètre externe (mm)
38.1
Hauteur
13
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
16
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Matrice de découpage
Diamètre externe (mm)
38.1
Hauteur
13
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
16
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°)
90
Direction de coupe
Droit
Dimension du filetage (en pouces)
5/8 pouce
Marque
Facom
Code des marchandises
82074030
Type
Round Split Die
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W814290
EAN
3148511505007
UBB
500637613869
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
221.16X200