text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Filière 9X125


Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéro d'article 5O071216
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 25.4
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 9
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 25.4
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 9
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°) 90
Direction de coupe Droit
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Round Split Die

La description

Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O071216
EAN 3148511503003
UBB 500637615435
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.9X125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.