text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Filière 6X100


Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéro d'article 2B453639
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 25.4
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 25.4
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°) 90
Direction de coupe Droit
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Facom
Type Round Split Die

La description

Pas métrique ISO à droite. Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²). Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B453639
EAN 3148511501504
UBB 500637614859
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.6X100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.