Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
8A931751
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
Facom Embout de tournevis Pozidriv PZ2 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel intensif. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Description complète
Numéro d'article
8A931751
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Pozidriv PZ
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8A931751
EAN
3148510226163
UBB
500638963073
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ED.102T