Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
6S466515
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
Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée longue 10mm 5/16 » Hex 70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel. Entraînement 5/16" - 7,94 mm.
Description complète
Numéro d'article
6S466515
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
10
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S466515
EAN
3148510229522
UBB
500639079069
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EH.210L