text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 8mm 5/16 » Hex 30mm


Pour vissage manuel. Entraînement 5/16" - 7,94 mm.

Numéro d'article 1L467933
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 7.94
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L467933
EAN 3148510233895
UBB 500639078491
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EH.208
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.