Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
4N154075
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
Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 3mm 1/4 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
4N154075
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
3
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
3
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
3
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N154075
EAN
3148510233925
UBB
500639079895
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EH.603