Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
7V260746
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
Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 2mm 1/4 » hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Description complète
Numéro d'article
7V260746
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
2
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V260746
EAN
3148510233666
UBB
500639072031
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EH.102