Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
1X711038
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
Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 10mm 5/16 » Hex 30mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1X711038
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
10
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Code Douanier
82079099
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X711038
EAN
3148510233918
UBB
500639078806
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EH.210