Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
0J491097
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
Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 1/8« 1/4 » hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Description complète
Numéro d'article
0J491097
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
0.125
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.125
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
0.125
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J491097
EAN
3148510233642
UBB
500639071611
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EH.101/8