text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Embout de tournevis hexagonal à tête fraisée 1/4« 1/4 » Hex 25mm


Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 7O383235
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 0.25
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6.35
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 0.25
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O383235
EAN 3148510233628
UBB 500639071462
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EH.101/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.