text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drift Punch Octagon Shank 10mm 3.9mm Tip 135mm


L'épaulement de la tige du chasse goupille permet de centrer parfaitement l'outil sur les goupilles fendues. Dureté 53 à 58 HRc selon les dimensions garantissant une parfaite absorption de l'onde de choc. Présentation : corps octogonal. Finition : zinguée.

Numéro d'article 6W803973
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 150
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3.9
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 150
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3.9
Forme de la tige Huit pans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W803973
EAN 3148511587201
UBB 500639779668
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 246.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.