text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Douilles S.161B


Numéro d'article 1U991554
Isolé Non
Hauteur 38.2
Poids 410
Diamètre de la tête (mm) 33.1
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 38.2
Poids 410
Diamètre de la tête (mm) 33.1
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 0.5
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 244
Certifié VDE Non
Type Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U991554
EAN 3662424065477
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S.161B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.