text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Douilles R.161B


Numero articolo 7D401558
Isolé Non
Hauteur 24
Poids 80
Diamètre de la tête (mm) 24.5
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 121.2
Isolé 1 000 V Non
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Hauteur 24
Poids 80
Diamètre de la tête (mm) 24.5
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 121.2
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 109
Certifié VDE Non
Marque Facom
Code Douanier 8204200000
Type Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 7D401558
EAN 3662424073274
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.161B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.